Beli bosch velcro sanding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  2. Konaflex Abrasive Velcro Disc No Hole
    Mulai

    Rp900

    Konaflex Abrasive Velcro Disc No Hole
    Deskripsi:
    - High Stock Removal, Anti-clog - Uniform Surface Finishing - Quickly Change & Strong Adhesive - Long Lasting & Durable
  3. NORTON Hook-and-Loop Sanding Disc
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Hook-and-Loop Sanding Disc
    Deskripsi:
    These vacuum hole discs are for use with orbital sanders or vertical shaft grinders with hook-and-loop back-up pads. They fit 5inch-dia., 5- and 8-hole vacuum sanders. The hook-and-loop backing makes them discs reusable and enables quick disc changes. The stearate coating reduces disc loading.
  4. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  5. BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inch
    Mulai

    Rp1.900

    BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inch
    atribut:
    • Type/Packing: 100 pcs / Box
  6. Deerfos Amplas Bulat Velcro Korea Type Lubang
    Mulai

    Rp2.900

    Deerfos Amplas Bulat Velcro Korea Type Lubang
    atribut:
    • Size (inch): 5
    • Number of Hole: 8
  7. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  8. EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Mulai

    Rp5.900

    EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mesin amplas rotary seperti Maktec MT 924 dan mesin amplas rotary merk lainnya.
    atribut:
    • Size (inch): 5
  9. TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit Sander
    Mulai

    Rp19.900

    TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit Sander
    Deskripsi:
    3pcs P80, 2pcs P120. 5pcs/set. Packed by label.
  10. TAIYO Abrasive Amplas Disc Velcro
    Mulai

    Rp119.900

    TAIYO Abrasive Amplas Disc Velcro
    Deskripsi:
    Taiyo Amplas Velcro Bulat 4 Inch Grit P150
  11. Gongniu Stop Kontak
    Mulai

    Rp119.900

    Gongniu Stop Kontak
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.5
    • Number of Socket: 4
    • Voltage (V): 250
    • Power (W): 2500
    • Current (A): 10
    • Material: Polypropylene
    • Copper Thickness (mm): 0.5
  12. Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp10.900

    Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  13. VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp7.900

    VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Product ID: VEL0101
    • Size (mm): M10 x 10
  14. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  15. Sherlock Round Sandpaper 4inch (Amplas Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp67.900

  16. KSATRIA Stretch Film Manual Black (Plastik Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp31.900

    KSATRIA Stretch Film Manual Black (Plastik Wrap)
    Deskripsi:
    Plastik Wrapping / Stretch FilmStretch Film atau Plastik Wrapping adalah bahan plastik LDPE yang sangat fleksibel dan mempunyai daya rekat yang kuat sehingga memudahkan dalam proses membungkus karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat. Product ini biasa digunakan untuk wrapping barang-barang industri disaat pengiriman agar tidak jatuh atau goyang.Karakteristik Stretch FIlm :* Transparan ( tembus cahaya )* Tidak mudah sobek meskipun berbahan lemas* Tahan akan asam untuk menghindari kotoran atau bakteri* Kedap akan air, uap maupun minyak yang cukup panasFungsi Stretch Film :* Meningkatkan keamanan produk yang di kemas* Membungkus barang2 display toko dan material logam/besi agar tidak kotor* Membungkus barang2 industri/pallet disaat pengiriman agar barang2 tidak jatuh/goyang* Membungkus barang2 pengiriman via motor, agar tidak basah waktu hujan* Membungkus koper di bandara* Mengurangi efek pergeseran dan benturan pada saat distribusi atau Plastik Wrapping* Bukan untuk makanan (Non Food Grade)
    atribut:
    • Color: Black
  17. Kovax Super Assilex Disc
    Mulai

    Rp19.900

    Kovax Super Assilex Disc
    Deskripsi:
    Labor saving of 50%-75% can be easily achieved with Super Assilex Discs. Consistent shallow scratch pattern will keep sanding surface extremely uniform and there is no need to retouch. You can achieve more beautiful finishes than that of Non Woven products with much less time !
  18. TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    - Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poli
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
Daftar Harga bosch velcro sanding Terbaru October 2026
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp199.900
Konaflex Abrasive Velcro Disc No HoleRp900
NORTON Hook-and-Loop Sanding DiscRp209.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900
BITEC Sanding Disc Stick IT 5 inchRp1.900
ALDO Round Velcro Sandpaper (Amplas Bulat)Rp1.900
Deerfos Amplas Bulat Velcro Korea Type LubangRp2.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900
EKAMANT Abrasive Velcro 8 HoleRp5.900
TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit SanderRp19.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)